KANA(片山チエン)
重荷重用チェーン
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
ピッチ(mm)
25.4
12.7
15.875
19.05
25.4
ユニットリンク数
120
240
192
160
120
リンク内幅(mm)
15.88
7.95
9.53
12.7
15.88
全5種類を一覧で見る
内容量
1本(3m)
注文コード
88405956
品番
80H-RPT
参考基準価格(税別)
¥22,600
販売価格(税込)
¥17,402
販売価格(税別)
¥
15,820
バスケットに入れる
標準形ローラチェーンのリンクプレートを厚くするとともに、
ピンに強靭鋼を採用してANSIのHタイプよりも強度を高めたチェーンです。
チェーンNo.
80H-RP
ユニットリンク数
120
厚さT(mm)
4.0
幅H(mm)
23.0
長さL(mm)
38.5
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
ピッチ(mm)
25.4
リンク内幅(mm)
15.88
列数
1
ピン径(Φmm)
7.94
引張強度(kN)
89.2
ローラ外径D(Φmm)
15.87
アズワン品番
64-7417-04
最大許容張力(kN)
16.18