KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の チェーン
KANA(片山チエン)の 特殊チェーン
重荷重用チェーンジョイントリンク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88406062
品番
80H-JL
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥254
販売価格(税別)
¥
231
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
25.4
リンク内幅(mm)
15.88
ピン形式
リベット
列数
1
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
アズワン品番
64-7417-03
最大許容張力(kN)
16.18