KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の ベルト
KANA(片山チエン)の タイミングベルト
スーパートルクタイミングベルト S5M
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
88416185
品番
STB100S5M1025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,860
この商品は
294
種類から選べます
他の種類を見る
ベルト形
S5M
ベルト幅(mm)
10
歯数
205
ベルトピッチ周長(mm)
1025
材質
ゴム
ベルト厚(mm)
3.41
種類
タイミングベルト