画像準備中

スーパートルクタイミングベルト S5M

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード88416334 品番STB100S5M1225
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,250
この商品は294種類から選べます 他の種類を見る
ベルト形S5M ベルト幅(mm)10 歯数245 ベルトピッチ周長(mm)1225 材質ゴム ベルト厚(mm)3.41 種類タイミングベルト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする