アタッチメント付ローラチェーンジョイントリンク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ピッチ(mm)15.875 注文コード88421261 品番50-K1JL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥240
この商品はピッチなど4種類から選べます 他の種類を見る
ピッチ(mm)15.875 リンク内幅(mm)9.53 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数1 最大許容張力(kN)6.37

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88421261 50-K1JL 07231287 KCM50K-1JL アタッチメント付ジョイントリンク KANA(片山チエン) アタッチメント付ジョイントリンク KANA(片山チエン) 1個 203
欠品中
税込223
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする