KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の チェーン
KANA(片山チエン)の 特殊チェーン
ステンレスホローピンチェーン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ピッチ(mm)
12.7
ユニットリンク数
240
注文コード
88421392
品番
40HP-SUST
参考基準価格(税別)
¥27,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・ユニットリンク数
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
12.7
リンク内幅(mm)
7.95
ユニットリンク数
240
材質(本体)
ステンレス
種類
ローラーチェーン
列数
1
アズワン品番
64-7416-02
最大許容張力(kN)
-