KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の チェーン
KANA(片山チエン)の 特殊チェーン
ステンレスホローピンチェーン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ピッチ(mm)
25.4
ユニットリンク数
-
注文コード
88421444
品番
C2040HP-SUSJL
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・ユニットリンク数
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
25.4
リンク内幅(mm)
7.95
ユニットリンク数
-
材質(本体)
ステンレス
種類
ローラーチェーン
列数
1
最大許容張力(kN)
-