ステンレスホローピンチェーン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ピッチ(mm)25.4 ユニットリンク数120 注文コード88421453 品番C2040HP-SUST
参考基準価格(税別)¥20,800 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はピッチ・ユニットリンク数など10種類から選べます 他の種類を見る
ピッチ(mm)25.4 リンク内幅(mm)7.95 ユニットリンク数120 材質(本体)ステンレス 種類ローラーチェーン 列数1 最大許容張力(kN)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする