ステンレスホローピンチェーン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ピッチ(mm)38.1 ユニットリンク数80 注文コード88421487 品番C2060HP-T
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はピッチ・ユニットリンク数など10種類から選べます 他の種類を見る
ピッチ(mm)38.1 リンク内幅(mm)12.7 ユニットリンク数80 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数1 最大許容張力(kN)4.22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする