アタッチメント付ローラチェーン A-1ジョイントリンク

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88421496 品番 60-A1JL
参考基準価格(税別)¥280 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
ピッチ(mm)19.05 リンク内幅(mm)12.7 材質(本体)スチール 種類アタッチ付チェーン 列数1 アズワン品番64-7416-53 最大許容張力(kN)6.28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする