KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の チェーン
KANA(片山チエン)の 特殊チェーン
アタッチメント付ローラチェーン A-1ジョイントリンク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88421505
品番
80-A1JL
参考基準価格(税別)
¥370
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
25.4
リンク内幅(mm)
15.88
材質(本体)
スチール
種類
アタッチ付チェーン
列数
1
アズワン品番
64-7416-88
最大許容張力(kN)
10.69