KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
スプロケット 100A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全47種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88421882
品番
100A16
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
スプロケット形状
A形
歯数
16
軸穴種別
下穴タイプ
歯幅(mm)
17.6
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
100
下穴径d(Φmm)
20
軸穴径(Φmm)
21〜