KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
スプロケット 100A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全47種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88422214
品番
100A52
参考基準価格(税別)
¥53,500
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
スプロケット形状
A形
歯数
52
軸穴種別
下穴タイプ
歯幅(mm)
17.6
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
100
下穴径d(Φmm)
26
アズワン品番
64-7415-14
軸穴径(Φmm)
27〜