KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
スプロケット FBN2050B
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88433615
品番
FBN2050B91/2D25
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
8.7
チェーンNo.
C2050
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯数
19
軸穴径(Φmm)
25