KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
スプロケット HG140-2A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88438987
品番
HG140-2A18H
参考基準価格(税別)
¥60,200
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
A形
列数
2
歯幅(mm)
22.7
チェーンNo.
140-2
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
18
軸穴径(Φmm)
39〜
下穴径d(Φmm)
38