KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
スプロケット HG160A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88439741
品番
HG160A27H
参考基準価格(税別)
¥64,100
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
A形
列数
1
歯幅(mm)
29.4
チェーンNo.
160
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
27
軸穴径(Φmm)
36〜
下穴径d(Φmm)
35
アズワン品番
64-7518-22