KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
スプロケット HG60-2A3
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88441385
品番
HG60-2A35H
参考基準価格(税別)
¥15,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
スプロケット形状
A形
歯数
35
軸穴種別
下穴タイプ
歯幅(mm)
11.3
種類
スプロケット
列数
2
チェーンNo.
60-2
下穴径d(Φmm)
20
軸穴径(Φmm)
21〜