KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
スプロケット HG80A
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88442322
品番
HG80A12H
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
スプロケット形状
A形
歯数
12
軸穴種別
下穴タイプ
歯幅(mm)
14.6
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
80
下穴径d(Φmm)
15
軸穴径(Φmm)
16〜