KANA(片山チエン)
スプロケット HG80A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
歯数
44
44
44
22
23
25
26
27
28
29
30
32
34
35
36
38
40
42
45
46
48
50
52
54
55
60
65
70
75
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
軸穴径(Φmm)
27~
16~
17~
21~
27~
全39種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88442575
品番
HG80A44H
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
スプロケット形状
A形
歯数
44
軸穴種別
下穴タイプ
歯幅(mm)
14.6
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
80
下穴径d(Φmm)
26
軸穴径(Φmm)
27~