KANA(片山チエン)
スプロケット K40B
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
歯数
10
10
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
軸穴径(Φmm)
10~16
10~16
11~16
11~18
13~20
13~25
13~28
14~30
14~32
15~32
15~35
15~45
17~45
全31種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88442961
品番
K40B10
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
スプロケット形状
B形
歯数
10
軸穴種別
下穴タイプ
歯幅(mm)
7.2
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
40
下穴径d(Φmm)
9
軸穴径(Φmm)
10~16