KANA(片山チエン)
スプロケット K40B
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
歯数
30
30
30
27
28
29
31
32
33
34
35
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
36
37
38
39
40
軸穴径(Φmm)
15~45
10~16
11~16
11~18
13~20
13~25
13~28
14~30
14~32
15~32
15~35
15~45
17~45
全31種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88443162
品番
K40B30
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
スプロケット形状
B形
歯数
30
軸穴種別
下穴タイプ
歯幅(mm)
7.2
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
40
下穴径d(Φmm)
14
軸穴径(Φmm)
15~45