KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
スプロケット NK120-2B
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88444675
品番
NK120-2B21
参考基準価格(税別)
¥46,900
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
2
歯幅(mm)
22.7
チェーンNo.
120-2
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
21
軸穴径(Φmm)
34〜103
材質
機械構造用炭素鋼
形状
削出仕様
下穴径d(Φmm)
33
アズワン品番
64-7525-97
歯部処理
歯先高周波焼入