KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
スプロケット NK120-2C
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88444842
品番
NK120-2C54
参考基準価格(税別)
¥260,300
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
スプロケット形状
C形
材質
普通鋼
形状
溶接仕様
歯数
54
軸穴種別
下穴タイプ
歯幅(mm)
22.7
種類
スプロケット
列数
2
チェーンNo.
120-2
下穴径d(Φmm)
38
アズワン品番
64-7526-15
軸穴径(Φmm)
39〜125