異物混入対策フックナイフ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード88445718 品番750BH0855
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

食品工場等で食品原料(例:水煮野菜や液卵、ミートソース、カレー、調味料など)が入った袋をカットする際に発生する異物(包材片)混入を防止することを目的として開発されたナイフです。
ハサミやナイフ・包丁使用時に発生する二度切りを防止することで異物混入を防止します。
色分けによる識別管理で開封ラインや使用期間での管理に効果的です。
左右両用で誰にでも使用しやすいハンドルです。

用途食品工場等で使用される食品原料(例:水煮野菜や液卵、ミートソース、カレー、調味料など)開封用 仕様食品衛生法(厚生労働省告知第370号)適合 トラスコ品番358-5602 全長(mm)136 イエロー 材質(本体)PP樹脂(ポリプロピレン) 質量(g)1750 刃厚(mm)0.5 材質(刃)ステンレス鋼 アズワン品番65-1862-15
注意
※効果は切断対象の厚さや材質によりますので、詳細は貝印までご相談ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする