機械用刃物 ベーシック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 トラスコ品番257-2110 注文コード88445806 品番750BH2060
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品はトラスコ品番など32種類から選べます 他の種類を見る

貝印が業界初の規格(長さ・刃角度・厚み)ラインナップ化した機械用刃物です。

用途炭素繊維、ガラス繊維、特殊フィルム、偏光板、ゴム、スポンジ等の切断工程に トラスコ品番257-2110 高さ(mm)18.4 刃長(mm)210 刃厚(mm)0.25 包装形態バルク仕様(ロー紙+セロファン) 刃角(°)22° 材質(刃)炭素工具鋼 アズワン品番64-8276-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「裁縫道具/裁縫用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする