貝印
貝印の 裁縫道具/裁縫用品
貝印の その他裁縫用品
機械用刃物 ベーシック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
トラスコ品番
257-2115
注文コード
88445833
品番
750BH2061
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
貝印が業界初の規格(長さ・刃角度・厚み)ラインナップ化した機械用刃物です。
用途
炭素繊維、ガラス繊維、特殊フィルム、偏光板、ゴム、スポンジ等の切断工程に
トラスコ品番
257-2115
高さ(mm)
18.4
刃長(mm)
240
刃厚(mm)
0.25
包装形態
バルク仕様(ロー紙+セロファン)
刃角(°)
32°
材質(刃)
炭素工具鋼
アズワン品番
64-8276-83