貝印
貝印の 裁縫道具/裁縫用品
貝印の その他裁縫用品
機械用刃物 特殊形状
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
88446095
品番
750BH2027
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
国内最大手のカミソリメーカー貝印が手掛ける、高品質かつ抜群の切れ味の機械用刃物です。
あらゆる素材の製造工程において多数採用されております。
用途については各商品ページをご確認ください。
用途
ゴム、スポンジ、不織布等の切断工程に。
トラスコ品番
258-1241
高さ(mm)
18.4
質量(g)
124
刃長(mm)
210
刃厚(mm)
0.25
包装形態
バルク仕様(ロー紙+セロファン)
刃角(°)
32
材質(刃)
ステンレス刃物鋼
アズワン品番
64-8276-54