機械用刃物 超硬刃

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 注文コード88446147 品番750BH2046
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

国内最大手のカミソリメーカー貝印が手掛ける、高品質かつ抜群の切れ味の機械用刃物です。
あらゆる素材の製造工程において多数採用されております。
用途については各商品ページをご確認ください。

用途炭素繊維、ガラス繊維、特殊フィルム、偏光板、ゴム、スポンジ等の切断工程に。超硬合金素材を使用しているため、炭素工具鋼やステンレス刃物鋼に比べ抜群の耐久性です。 トラスコ品番258-1240 高さ(mm)18.4 質量(g)82.6 刃長(mm)40 刃厚(mm)0.5 包装形態バルク仕様(ロー紙+セロファン) 刃角(°)22 材質(刃)超硬合金 アズワン品番64-8276-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「裁縫道具/裁縫用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする