貝印
貝印の 裁縫道具/裁縫用品
貝印の その他裁縫用品
機械用刃物 特殊形状
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
88446156
品番
750BH2029
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
国内最大手のカミソリメーカー貝印が手掛ける、高品質かつ抜群の切れ味の機械用刃物です。
あらゆる素材の製造工程において多数採用されております。
用途については各商品ページをご確認ください。
用途
フィルム等の切断工程に。
トラスコ品番
257-2114
高さ(mm)
18.4
質量(g)
306
刃長(mm)
39.3
刃厚(mm)
0.25
包装形態
バルク仕様(ロー紙+セロファン)
刃角(°)
22
材質(刃)
炭素工具鋼
アズワン品番
64-8276-56