貝印
貝印の 裁縫道具/裁縫用品
貝印の その他裁縫用品
機械用刃物 特殊形状
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
88446208
品番
750BH2034
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
国内最大手のカミソリメーカー貝印が手掛ける、高品質かつ抜群の切れ味の機械用刃物です。
あらゆる素材の製造工程において多数採用されております。
用途については各商品ページをご確認ください。
用途
ECカッター。炭素繊維やガラス繊維、レーヨン繊維の切断工程に。
トラスコ品番
258-1258
高さ(mm)
10
質量(g)
300
刃長(mm)
70
刃厚(mm)
0.5
包装形態
バルク仕様(ロー紙+セロファン)
刃角(°)
27
材質(刃)
ステンレス刃物鋼
アズワン品番
64-8276-59