機械用刃物 特殊形状

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 88446217 品番 750BH2035
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

国内最大手のカミソリメーカー貝印が手掛ける、高品質かつ抜群の切れ味の機械用刃物です。
あらゆる素材の製造工程において多数採用されております。
用途については各商品ページをご確認ください。

用途ECカッター。炭素繊維やガラス繊維、レーヨン繊維の切断工程に。 トラスコ品番258-1233 高さ(mm)10 質量(g)477 刃長(mm)70 刃厚(mm)0.9 包装形態バルク仕様(ロー紙+セロファン) 刃角(°)27 材質(刃)ステンレス刃物鋼 アズワン品番64-8276-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「裁縫道具/裁縫用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする