機械用刃物 ハンディ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱 トラスコ品番258-1245 注文コード88446226 品番750BH2036
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品はトラスコ品番など6種類から選べます 他の種類を見る

国内最大手のカミソリメーカー貝印が手掛ける、高品質かつ抜群の切れ味の機械用刃物です。
あらゆる素材の製造工程において多数採用されております。
用途については各商品ページをご確認ください。

用途ウレタン成型でのバリ取りや手作業での切断工程に。 トラスコ品番258-1245 高さ(mm)8.9 質量(g)314 刃長(mm)55.7 刃厚(mm)0.38 包装形態バルク仕様(ロー紙+セロファン) 刃角(°)32 材質(刃)炭素工具鋼 アズワン品番64-8276-61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「裁縫道具/裁縫用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする