機械用刃物 ハンディ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱 トラスコ品番258-1255 注文コード88446235 品番750BH2037
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はトラスコ品番など6種類から選べます 他の種類を見る

国内最大手のカミソリメーカー貝印が手掛ける、高品質かつ抜群の切れ味の機械用刃物です。
あらゆる素材の製造工程において多数採用されております。
用途については各商品ページをご確認ください。

用途ウレタン成型でのバリ取りや手作業での切断工程に。 トラスコ品番258-1255 高さ(mm)18.4 質量(g)717 刃長(mm)180 刃厚(mm)0.5 包装形態バルク仕様(ロー紙+セロファン) 刃角(°)32 材質(刃)炭素工具鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「裁縫道具/裁縫用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする