立体型サージカルマスク

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1箱(40枚) 注文コード 88446874 品番 2875
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

1.立体構造で口元に空間ができ、呼吸がしやすい。
2.高性能フィルターを使用した3層構造
3.JIS T9001 医療用マスク クラスU適合品。
4.耳が痛くなりにくい平ゴムタイプ。
5.持ち運び便利な個包装タイプ。

形状立体型 ホワイト 構造3層 サイズフリー 寸法(縦×横)(mm)85×205±5 ひもタイプ耳かけ 包装形態個包装 入数(枚)40 仕様ゴム紐:幅広ゴム 材質(本体)ポリプロピレン (耳ゴム)ポリエステル、ポリウレタン (ノーズピース)ポリエチレン 細菌ろ過効率(BFE)99%以上 微粒子ろ過効率(PFE)99%以上 ウィルス飛沫捕集効率(VFE)99%以上

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88446874
2025-08-27
用途:
学習塾講師の仕事中、バスや電車乗車中
学研S-LAND教室 様 (教育・研究機関)

コロナ禍 平たんなマスク着用の方が話をされる時にマクスの凹凸が気になり、それ以降ずっと快適に使用しています

1人が参考にしています
2024-12-22
用途:
外出時の移動中
製造業

耳も痛くなりにくく、材質もオールシーズン使いやすいと思います。人混みの多い公共交通機関でよく使用しますが、すぐ取り出すのに個別包装で使い易いです。

2人が参考にしています
対象商品:
88446899
2023-02-15
用途:
感染予防
教育・研究機関

とても丁寧な作りで耳に掛けているところも痛くなりません。信頼できる感じです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする