増速・キャリアチェーン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ピッチ(mm)38.1 注文コード88450442 品番CY6DNT
参考基準価格(税別)¥30,200 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品はピッチなど8種類から選べます 他の種類を見る
ピッチ(mm)38.1 ユニットリンク数80 材質(本体)スチール 種類ローラ付搬送チェーン 列数1 最大許容張力(kN)2.058

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする