KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の チェーン
KANA(片山チエン)の 特殊チェーン
増速・キャリアチェーン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ピッチ(mm)
25.4
注文コード
88450467
品番
CZ4DNT
参考基準価格(税別)
¥23,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
25.4
ユニットリンク数
120
材質(本体)
スチール
種類
ローラ付搬送チェーン
列数
1
最大許容張力(kN)
0.882