曜日別特売
sp-pd04-650900-wh-50 プラダン看板(A1用) 4mm 650mmx900mm 50枚入 白 プラダンのヤマコー 88459458

※商品イメージ

sp-pd04-650900-wh-50 プラダン看板(A1用) 4mm 650mmx900mm 50枚入 白 プラダンのヤマコー 88459458
sp-pd04-650900-wh-50 プラダン看板(A1用) 4mm 650mmx900mm 50枚入 白 プラダンのヤマコー 88459458
sp-pd04-650900-wh-50 プラダン看板(A1用) 4mm 650mmx900mm 50枚入 白 プラダンのヤマコー 88459458
sp-pd04-650900-wh-50 プラダン看板(A1用) 4mm 650mmx900mm 50枚入 白 プラダンのヤマコー 88459458
sp-pd04-650900-wh-50 プラダン看板(A1用) 4mm 650mmx900mm 50枚入 白 プラダンのヤマコー 88459458
sp-pd04-650900-wh-50 プラダン看板(A1用) 4mm 650mmx900mm 50枚入 白 プラダンのヤマコー 88459458

プラダン看板(A1用) 4mm 650mmx900mm 50枚入 白

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1セット(50枚)
注文コード
88459458
品番
sp-pd04-650900-wh-50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
¥41,980

選挙活動やイベントで大活躍する、軽さと扱いやすさを追求したプラダン製の掲示ボードです。中空構造により1枚わずか約360gと非常に軽量なため、ベニヤ板のような重さやささくれに悩まされることなく、複数枚を同時にラクに持ち運びできます。あらかじめ6ヶ所の穴あけと四隅のR加工が施されているため、届いてすぐにピーディーに設置可能。優れたコストパフォーマンスで短期使用の負担を軽減し、現場の効率化をサポートします。

用途
A1サイズのポスター掲示用の台紙、短期用の掲示板に
長さ(mm)
900
幅(mm)
650
厚さ(mm)
4
色
白
質量(g/枚)
360
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※お手持ちの内容物が有効内寸に収まるか、事前に必ずご確認ください。
※製作の都合上、多少の寸法誤差が生じる場合があります。内寸に対してぎりぎりのサイズにならないよう、余裕を持ってお選びください。
※本製品は石油由来の原料から製造されたプラスチック製品であり、可燃性を有しています。着火・延焼を避けるため、高温の火源を取り扱うエリアでのご使用や保管はお控えください。
※屋外に長期間連続して放置しないでください。紫外線により劣化が早まる原因となります。
※経年劣化や破損が見られた場合は、安全のため新しいものに交換してください。
※食品衛生法に則り、製品が食品に直接触れる用途へご使用はお控えください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする