曜日別特売
SCMC4-5 ソーラーケーブル マリンテック 88459485

SCMC4-5 ソーラーケーブル マリンテック 88459485
SCMC4-5 ソーラーケーブル マリンテック 88459485
SCMC4-5 ソーラーケーブル マリンテック 88459485
SCMC4-5 ソーラーケーブル マリンテック 88459485
SCMC4-5 ソーラーケーブル マリンテック 88459485
SCMC4-5 ソーラーケーブル マリンテック 88459485
SCMC4-5 ソーラーケーブル マリンテック 88459485
SCMC4-5 ソーラーケーブル マリンテック 88459485

ソーラーケーブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
長さ(m)5
内容量1式注文コード88459485品番SCMC4-5
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

・ソーラーパネルで広く採用されているMC4コネクタ規格に対応
・コネクタ付きケーブルでソーラーパネルへの接続が簡単に
・最大1500V対応の高耐圧設計
・導電性に優れた純銅線(11AWG / 4sq)を採用
・許容電流 約47A!高電流にも対応し、電力ロスを抑えた安定した電力伝送が可能
・防水リング付きの防水等級IP68コネクタ採用
・二重PVCジャケット構造により高い耐久性を確保
・TUV認証/IEC規格に適合
・5m/20m 購入時選択
・1年保証

長さ(m)
5
材質
【銅線】純銅100%
使用温度範囲(℃)
-125
許容電流(A)
47
ケーブル
11AWG(4sq)
コネクタ
MC4
各種認証
TUV/IEC/CE
防水性
IP68
材質(被膜)
XLPO・XLPE
最大電圧(V)
DC1500V
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする