曜日別特売
AREX-802ML アーカードリアルEX SLASH 88459571

AREX-802ML アーカードリアルEX SLASH 88459571
AREX-802ML アーカードリアルEX SLASH 88459571
AREX-802ML アーカードリアルEX SLASH 88459571
AREX-802ML アーカードリアルEX SLASH 88459571
AREX-802ML アーカードリアルEX SLASH 88459571
AREX-802ML アーカードリアルEX SLASH 88459571

アーカードリアルEX

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
88459571
品番
AREX-802ML
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

【AREX-802ML<テクニカルATYLE>】取り回しの良さを活かしたランガンエギングスタイルに最適の8.0ft。しなやかな曲がりで疲れにくく、連続アクションや2段シャクリもしやすいテクニカルモデル。早い展開のエギングスタイルがおすすめで、しなやかさの中にキレとトルクがある設計。

用途
【キレのある柔らかさ】「キレのある柔らかさ」が導く新しいエギングの世界。アーカードリアルXのソフト&トルクはそのままに、「キレ」をさらにブラッシュアップ。だるさを極力なくし、「キレのある柔らかさ」をコンセプトに開発。#1&#2にはヘリカルコア+クロスグリッド製法を継承しつつも、素材にトレカT1100Gを追加。体幹を鍛えられ「キレのある柔らかさ」を纏った「ARCARD REAL EX」はアングラーを新しいエギングの世界に導くでしょう。
仕様
【Section】2、【Line-Wt(PE)】0.4~0.8、【Egi-Wt(号)】2.0~3.5
質量(g)
99
寸法(cm)
Close:125、length:244
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載の型式・仕様等をよくご確認ください。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする