AREX-732PML アーカードリアルEX SLASH 88459729

AREX-732PML アーカードリアルEX SLASH 88459729
AREX-732PML アーカードリアルEX SLASH 88459729
AREX-732PML アーカードリアルEX SLASH 88459729
AREX-732PML アーカードリアルEX SLASH 88459729
AREX-732PML アーカードリアルEX SLASH 88459729
AREX-732PML アーカードリアルEX SLASH 88459729

アーカードリアルEX

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
88459729
品番
AREX-732PML
参考基準価格(税別)¥23,500販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

【AREX-732PML<ナチュラルSTYLE>】「エギに力を与えすぎずエギ本来の動きを活かすアクション」をコンセプトに、どこへ行っても使いやすい長さ、しなやかな曲がりと反発力に設計。3.0号をメインに3.5号まで使えるパラボリックアクション。近年のショート化の対応しつつ、楽にシャクれ、使いやすく感じる、まさにエギングを楽しめるROD。732PMLのフォアグリップはショートロッドをテクニカルに扱いやすくする為の専用形状。

用途
【キレのある柔らかさ】「キレのある柔らかさ」が導く新しいエギングの世界。アーカードリアルXのソフト&トルクはそのままに、「キレ」をさらにブラッシュアップ。だるさを極力なくし、「キレのある柔らかさ」をコンセプトに開発。#1&#2にはヘリカルコア+クロスグリッド製法を継承しつつも、素材にトレカT1100Gを追加。体幹を鍛えられ「キレのある柔らかさ」を纏った「ARCARD REAL EX」はアングラーを新しいエギングの世界に導くでしょう。
仕様
【Section】2、【Line-Wt(PE)】0.4~0.8、【Egi-Wt(号)】2.0~3.5
質量(g)
98
寸法(cm)
Close:114、length:221
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載の型式・仕様等をよくご確認ください。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする