曜日別特売
LR480S-AMD CPS ワークステーション用オールインワン水冷クーラー 480mmラジエーター CPS 88460280

LR480S-AMD CPS ワークステーション用オールインワン水冷クーラー 480mmラジエーター CPS 88460280
LR480S-AMD CPS ワークステーション用オールインワン水冷クーラー 480mmラジエーター CPS 88460280
LR480S-AMD CPS ワークステーション用オールインワン水冷クーラー 480mmラジエーター CPS 88460280
LR480S-AMD CPS ワークステーション用オールインワン水冷クーラー 480mmラジエーター CPS 88460280
LR480S-AMD CPS ワークステーション用オールインワン水冷クーラー 480mmラジエーター CPS 88460280
LR480S-AMD CPS ワークステーション用オールインワン水冷クーラー 480mmラジエーター CPS 88460280
LR480S-AMD CPS ワークステーション用オールインワン水冷クーラー 480mmラジエーター CPS 88460280

CPS ワークステーション用オールインワン水冷クーラー 480mmラジエーター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は寸法・適合ソケットが2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法(mm)
【ラジエーター】517×120×38、【ファン】120×120×25 / 4台
適合ソケット
sTRX4 / sWRX8 / TR4 / SP3 / TR5 / SP5 / SP6
注文コード
88460280
品番
LR480S-AMD
参考基準価格(税別)¥55,537販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
¥54,980

CPSブランドのワークステーション用オールインワン水冷クーラー480ラジエーターモデル INTELサーバー用です。 フルセラミックベアリング・ウォーターポンプ。 空間の大きいポンプ設計により、パワフルで低騒音を実現し、優れた冷却能力を発揮。 CNC精密加工されたメタリック光沢仕上げの水冷ヘッドユニット。 日本製デュアルボールベアリングファンを採用した高速ファン。 強力な性能と長寿命の信頼性と実現。 7枚ブレードの大型設計により、強力な風量と静圧を実現、38mm厚の高密度ラジエーターを効率よく冷却。 厚さ38mmの高密度冷却ラジエーターにより熱交換面積と熱量量が増加し、冷却効率が大幅に向上。 縦糸と横糸の織り方によりチューブの耐久性が向上したEPDM複合液冷チューブ。 フルアルミCNCチューブスリーブにより、安全性と信頼性が向上。 トライアングルデザインのウォーターチュービングクリップにより美しくチューブのマネージメントが可能。 冷却液の最適化された配合により、信頼性の高い長期的な冷却システム性能を実現。 RoHS対応の環境配慮型プロダクト。

寸法(mm)
【ラジエーター】517×120×38、【ファン】120×120×25 / 4台
適合ソケット
sTRX4 / sWRX8 / TR4 / SP3 / TR5 / SP5 / SP6
材質
【ラジエーター】アルミニウム
色
ブラック
最高回転数(min-1[r.p.m])
【ポンプ】2600(±10%)
ベアリング
Ball Bearing / 【ポンプベアリング】Full-Ceramic Bearing
本体質量(kg)
2.320 (付属ファン含む)
ポンプサイズ
84×76×43
RoHS指令(10物質対応)
対応
チューブ長さ(mm)
500
標準ノイズ(dB)
~15
注意
※製品は国内向けの民生品です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする