曜日別特売
TS700D-INTEL CPS シングルタワー ワークステーション用空冷クーラー CPS 88460307

TS700D-INTEL CPS シングルタワー ワークステーション用空冷クーラー CPS 88460307
TS700D-INTEL CPS シングルタワー ワークステーション用空冷クーラー CPS 88460307
TS700D-INTEL CPS シングルタワー ワークステーション用空冷クーラー CPS 88460307
TS700D-INTEL CPS シングルタワー ワークステーション用空冷クーラー CPS 88460307
TS700D-INTEL CPS シングルタワー ワークステーション用空冷クーラー CPS 88460307
TS700D-INTEL CPS シングルタワー ワークステーション用空冷クーラー CPS 88460307
TS700D-INTEL CPS シングルタワー ワークステーション用空冷クーラー CPS 88460307
TS700D-INTEL CPS シングルタワー ワークステーション用空冷クーラー CPS 88460307
TS700D-INTEL CPS シングルタワー ワークステーション用空冷クーラー CPS 88460307

CPS シングルタワー ワークステーション用空冷クーラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
88460307
品番
TS700D-INTEL
参考基準価格(税別)¥15,128販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

CPSブランドの6mm径ヒートパイプ7本搭載シングルタワー ワークステーション用空冷クーラー「TS700D」INTELサーバー用モデルです。 平置き、縦置き等、設置方向による影響を受けにくいアンチグラビティ・ヒートパイプ6mm径x7本搭載です。 日本製デュアルボールベアリングファンを採用したデュアルファン。 強力な性能と長寿命の信頼性と実現。 より強力なエアフローと効率的な冷却を実現するマルチセグメント湾曲ブレードファン。 リアファンはリバースブレードファンを搭載。 CNC加工された大型銅ベースにニッケルフローメッキを施し、CPUとの接触を強化。 ヒートパイプへの効率的な熱伝導を実現。 銅ベースには、高性能サーマルペースト塗布済み RoHS対応の環境配慮型プロダクト。

その他
【搭載ヒートパイプ】6mm径×7本
寸法(mm)
【ファン】120×120×25
色
ブラック
出力
12V DC / 0.23A / 2.76W
回転数(min-1[r.p.m])
800~3000 (±10%) (Standard Blade) / 800~3000 (±10%) (Reverse Blade)
ベアリング
Ball Bearing
本体寸法(mm)
122×158×111 (奥行きは付属ファン含む)
最大静圧(mmH2O)
6.615(Standard Blade) / 6.435(Reverse Blade)
接続
PWM 4ピン
適合ソケット
LGA3647(Narrow) / 4677
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大風量(CFM)
88.42(Standard Blade) / 88.1 (Reverse Blade)
標準ノイズ(dB)
15~42.2 (A)(Standard Blade) / 15~45.1 (A)(Reverse Blade)
注意
※製品は国内向けの民生品です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする