曜日別特売
TR620MX-AMD CPS コンパクトワークステーション用空冷クーラー CPS 88460325

TR620MX-AMD CPS コンパクトワークステーション用空冷クーラー CPS 88460325
TR620MX-AMD CPS コンパクトワークステーション用空冷クーラー CPS 88460325
TR620MX-AMD CPS コンパクトワークステーション用空冷クーラー CPS 88460325
TR620MX-AMD CPS コンパクトワークステーション用空冷クーラー CPS 88460325
TR620MX-AMD CPS コンパクトワークステーション用空冷クーラー CPS 88460325
TR620MX-AMD CPS コンパクトワークステーション用空冷クーラー CPS 88460325
TR620MX-AMD CPS コンパクトワークステーション用空冷クーラー CPS 88460325
TR620MX-AMD CPS コンパクトワークステーション用空冷クーラー CPS 88460325

CPS コンパクトワークステーション用空冷クーラーTR620MX-AMD

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
88460325
品番
TR620MX-AMD
参考基準価格(税別)¥11,091販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

CPSブランドの6mm径ヒートパイプ6本搭載のコンパクトワークステーション用空冷クーラー「TR620M X」AMDサーバー用です。 全高わずか115mmのコンパクトなデュアルタワー、ファンはミッドシップマウント、ヒートシンクは、フルブラックの耐酸化性仕上げです。 平置き、縦置き等、設置方向による影響を受けにくいアンチグラビティ・ヒートパイプ6mm径x6本搭載。 日本製デュアルボールベアリングファンを採用した10cmカスタム高速ファン。 強力な性能と長寿命の信頼性と実現。 CNC加工された大型銅ベースにニッケルフローメッキを施し、CPUとの接触を強化。 ヒートパイプへの効率的な熱伝導を実現。 銅ベースには、高性能サーマルペースト塗布済み。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。

その他
【搭載ヒートパイプ】6mm径×6本
寸法(mm)
【ファン】100×100×25
色
ブラック
出力
12V DC / 0.72A / 8.6W
回転数(min-1[r.p.m])
1000~5000 (±10%)
ベアリング
Ball Bearing
本体寸法(mm)
106×115×94 (奥行きは付属ファン含む)
最大静圧(mmH2O)
11.85
接続
PWM 4ピン
適合ソケット
sTRX4 / sWRX8 / TR4 / SP3 / TR5 / SP5 / SP6
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大風量(CFM)
105.42
標準ノイズ(dB)
15.1-45.66
注意
※製品は国内向けの民生品です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする