曜日別特売
BA-CC02TF TDP275W対応 静音ファン搭載 デュアルタワーCPUクーラー Testudo Formation アイネックス 88460535

BA-CC02TF TDP275W対応 静音ファン搭載 デュアルタワーCPUクーラー Testudo Formation アイネックス 88460535
BA-CC02TF TDP275W対応 静音ファン搭載 デュアルタワーCPUクーラー Testudo Formation アイネックス 88460535
BA-CC02TF TDP275W対応 静音ファン搭載 デュアルタワーCPUクーラー Testudo Formation アイネックス 88460535
BA-CC02TF TDP275W対応 静音ファン搭載 デュアルタワーCPUクーラー Testudo Formation アイネックス 88460535
BA-CC02TF TDP275W対応 静音ファン搭載 デュアルタワーCPUクーラー Testudo Formation アイネックス 88460535
BA-CC02TF TDP275W対応 静音ファン搭載 デュアルタワーCPUクーラー Testudo Formation アイネックス 88460535
BA-CC02TF TDP275W対応 静音ファン搭載 デュアルタワーCPUクーラー Testudo Formation アイネックス 88460535
BA-CC02TF TDP275W対応 静音ファン搭載 デュアルタワーCPUクーラー Testudo Formation アイネックス 88460535

TDP275W対応 静音ファン搭載 デュアルタワーCPUクーラー Testudo Formation

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
88460535
品番
BA-CC02TF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
¥6,398

Intel/AMD両対応のデュアルタワーサイドフロー型CPUクーラーです。
高さが158mmで、多くのタワー型PCケースに対応します。
最大TDP275Wまで対応し、冷却と静音を両立します。
少ないパーツで取り付けでき、手順も簡単です。
6mm径×6本の銅製ヒートパイプと銅製ベースでCPUを効率良く冷却します。
マンガン鋼のU型柱とジッパーフィンによる高剛性の構造を採用。振動や衝撃で歪みにくく、長年にわたって安定した冷却パフォーマンスを保ちます。
静音性を重視した120mm角 PWM 4ピンFDB (流体動圧軸受) 静音ファンを2台搭載しています。
高回転・大風量ファンへの換装にも対応。ヒートシンクが持つ冷却ポテンシャルを最大限に引き出せます。
PWM対応デイジーチェーンケーブル仕様で、CPUファンヘッダー1つに2台のファンを接続できます。
防振パッドがファンの振動音を低減します。
黒色トップカバーとファンで、黒色マザーボードや内部黒塗装ケースに合います。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする