光ファイバー+銅線のハイブリット構造
メインの信号線にガラス製光ファイバーを使用したハイブリッドHDMIケーブルです。銅線のみのHDMIケーブルに比べて、伝送損失が少なくノイズの影響を受けにくいため、安定した長距離伝送が可能です。
ウルトラハイスピード規格準拠
最大で48Gbpsの伝送速度に対応し、8K/60p(
DSC使用時)や4K/120pといった高解像度映像を対応機器でお楽しみいただけます。
DynamicHDR対応
フレームごとに明暗・コントラストを最適化し、よりリアルで臨場感あふれる映像を再現します。
eARC(拡張オーディオリターンチャンネル)対応
従来のARCでは伝送できなかったリニアPCM5.1chおよび7.1ch音声のほか、可逆圧縮フォーマット(Dolby TrueHD・DTS-HD Master Audio)や最大32chのオブジェクトベースオーディオをテレビ経由で伝送可能です。
VRR(可変リフレッシュレート)対応
表示機器のリフレッシュレートを動的に変化させることで、画面のカクつきやチラつきをなくし、快適なゲームプレイをサポートします。
丈夫なナイロンメッシュケーブル
PVCケーブルをメッシュで覆った二重構造は負荷や断線に強く、ケーブル内部の光ファイバーをしっかりと保護します。