KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の ベルト
KANA(片山チエン)の タイミングベルト
タイミングベルト XL037形
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
88471853
品番
TB110XL037
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,400
この商品は
101
種類から選べます
他の種類を見る
ベルト形
XL
ベルト幅(mm)
9.5
歯数
55
ベルトピッチ周長(mm)
279.4
材質
ゴム
ベルト厚(mm)
2.27
種類
タイミングベルト