画像準備中

タイミングベルト XL037形

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード88471871 品番TB114XL037
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,400
この商品は101種類から選べます 他の種類を見る
ベルト形XL ベルト幅(mm)9.5 歯数57 ベルトピッチ周長(mm)289.56 材質ゴム ベルト厚(mm)2.27 種類タイミングベルト

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88472142
2017-07-05
用途:
cnc
合資会社 石川商店 様 (卸売・小売業)

ベルトの延びもみられず確実にサーボモーターの動力を伝えられます。

対象商品:
88471896
2017-02-08
用途:
CNC
合資会社 石川商店 様 (卸売・小売業)

バックラッシュが無く大変スムースです。また追加で購入したいのです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする