フィットリンクローラチェーン FT25

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ユニットリンク数196 注文コード88477435 品番FT25-196J
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品はユニットリンク数161種類から選べます 他の種類を見る
ピッチ(mm)6.35 リンク内幅(mm)3.18 ユニットリンク数196 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数1 最大許容張力(kN)0.64

商品説明動画

KANA-フィットリンクローラチェーン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする