KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の チェーン
KANA(片山チエン)の 特殊チェーン
ホローピンチェーン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本(3m)
注文コード
88480822
品番
C2050HP-T
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
31.75
リンク内幅(mm)
9.53
ユニットリンク数
96
材質(本体)
スチール
最大許容張力(kN)
3.14
種類
ローラーチェーン
列数
1