KANA(片山チエン)
KANAローラチェーンジョイントリンク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
ピッチ(mm)
38.1
注文コード
88480865
品番
KANA120-OL
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
38.1
リンク内幅(mm)
25.23
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
列数
1